SureSeal Single Strips BMEEXCシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4パック×400個) 注文コード61280968 品番BMEEXC0007
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

SureSealSingleStripsSealingFilms
DNase,RNaseフリー
ポリスチレン製およびポリプロピレン製のプレートに使用できる設計
96ウェルプレートまたはELISAストリップウェルプレートの8ウェル1列をシールするために、より小さな寸法に精密にカット済み
各シートには、使いやすいように連続バッキングライナーに8枚のストリップが入っています。
ストリップは、効率性を高めるために、個別に、または2回分まとめて剥がして貼ることが可能
プレートの1列を選択的にカバーし、不用意なピペッティングを防止したり、ピアス済みの列を再シールできます。
当商品に採用されている特別な接着剤により、蒸発を最小限に抑え、クロスコンタミネーションを低減し、こぼれを防止するための、高い品質を実現
フィルムストリップは簡単にきれいに剥離
フィルム除去時のエアロゾルの発生を最小限に抑制
両側エンドタブにミシン目が入っており、取り外しが容易
滅菌済。

仕様●DNase, RNase Free●シール厚:50.8μm●材質:ポリプロピレン製●温度耐性:-20℃〜120℃ アズワン品番65-3810-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする