SureSeal Black BMF-BK-50シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×50枚) 注文コード61281266 品番BMF-BK-50
参考基準価格(税別)¥49,200 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

SureSealBlackSealingFilms
嫌光性サンプルの保存に最適
用途に応じて、上部・下部のどちらでもシーリング可能
未滅菌
嫌光性サンプルの保存に適しています。

仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):76.2x114.3mm●シール厚:203μm●材質:ビニル●温度耐性:-40℃〜80℃ アズワン品番65-3810-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする