Mr Quick製 バイク 原付 スクーター 汎用 風防 フロントスクリーン クリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61285150 品番MR19-CC12-01
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ミラーに共締めするだけの簡単取付。防寒対策はもちろんドレスアップ効果も抜群です。ポリカーボネート樹脂を使用した厚みのあるスクリーンです

用途オートバイ用 仕様高さ:約429mm 上幅:約370mm 下幅:約448mm 厚さ約4.5mm 適合汎用 クリア サイズ【取付ステー】M10
注意
※注意事項
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※この商品は汎用品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする