粧美堂
粧美堂の ネイル
粧美堂の ネイル用小物
ネイルケアグッズ ガラスシャイナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61308346
品番
SPV81155
販売価格(税込)
¥1,078
販売価格(税別)
¥
980
バスケットに入れる
1STEPで爪表面の凸凹を整えツヤを出すガラス製の爪みがき。
爪先の形を整えることもできる便利な2wayタイプ。
尖った部分でキワまで磨ける。
1本でトータルケア。
使用方法
【爪の形を整える】ざらざらした面を爪先にあて、やさしく左右に動かして爪の形を整えます。【爪のツヤを出す】ざらざらした面を爪表面にやさしく当て、角度を変えながら軽く力を入れてこすると、輝きのある美しい爪が作れます。※強くこすりすぎると、爪を痛めるおそれがあります。
材質
本体:ガラス、ケース:塩化ビニル樹脂