パッケージ

HDMIセレクタ 入力3(HDMI3)+出力1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61309581 品番GH-HSWL3-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

3台のHDMI機器を1台のディスプレイに切り替えて表示できる便利な切替器です。
4K(2160p, 60Hz)やWQHD(2560×1440, 最大144Hz)に対応しており、高精細かつ滑らかな映像表示が可能。ゲームや映画鑑賞にも最適です。
手動切替式で、意図しない自動切替が起こらず安定した操作が可能。付属のリモコンと受信機により、離れた場所からでも快適に切替操作ができます。
USB給電タイプで設置も簡単。
HDR10やHDCP2.2にも対応しており、著作権保護されたコンテンツも安心して楽しめます。
Nintendo Switch 2との動作確認済みで、最新機器との互換性もばっちりです。

付属品USB電源ケーブル(120cm)、専用リモコン、リモコン受信機(ケーブル長:100cm)、取扱説明書、保証書 その他【映像帯域】14.4Gbps/600MHz 材質ABS 質量(g)約45 備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR 電源電圧DC5V/0.5A(USB給電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×59×19 適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど 対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ インターフェース入力:HDMIタイプA端子×3 / 出力:HDMIタイプA端子×1 最大解像度3840×2160(60Hz) 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(60Hz)、1920×1080(最大144Hz)、2560×1440(最大144Hz) HDCP対応HDCP2.2準拠 HDR対応HDR10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする