USB-A/D 変換器(端子台)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61311681 品番CNV-A/D TB-USB
参考基準価格(税別)¥73,400 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

RS-232C通信でコマンドを送ることにより、12bitのA/D変換を行います。
アナログ8ch入力で、-10〜+10Vの入力ができます。
配線しやすい端子台出力タイプで、取付用に便利な、DINレール取付金具、Φ5穴取付用アタッチメント付属です。
別売のCNV-05を組み合わせることでコンピュータとの絶縁が可能です。 詳しくは、取扱説明書を参照ください。
梱包内容
CNV-A/D TB-USB本体 1台
USBケーブル(A-B) 1本
DINレール取付金具 1個
金具取付ネジ(大) 3個
取付金具 1個
金具取付ネジ(小) 3個
付属内容(ダウンロード)
取扱説明書
USBドライバ
コントロールソフト(CNVForWin)

電圧(1bit当たり)「-10〜+10V」:4.882…mV 信号形式TxD、RxD、RTS、CTS 分解能12bit(1/4096) ビット【スタート/ストップ】1bit、【データ長】8bit 端子台【入力】ネジ式端子台 2段 7.62mmピッチ M3ネジ 20極 フローコントロール制御RTS / CTS 入力電圧範囲(V)-10〜+10 通信速度9600bps/19200bps/38400bps/115200bps ドリフト【ゼロ誤差】±5ppm/℃【フルスケール】±2ppm/℃ 誤差【ゼロ誤差】±10mV(MAX)【フルスケール誤差】±0.5%(MAX) 変換時間(ms)最大2.6(通信速度:115200bps時) 通信用コネクタUSB2.0準拠 タイプBコネクタ(仮想USB-COMポート RS232C準拠)
取扱説明書:(1.17MB)
注意
※64ビットOSで使用するには、64ビットOSに対応した本体が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする