USB-D/A 変換器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61311699 品番CNV-D/A-USB
参考基準価格(税別)¥63,300 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

RS-232C通信でコマンドを送ることにより、16bitのD/A変換を行います。
アナログ出力 -10〜+10V、0〜+10Vの入力切替ができます。
CNV-05と組み合わせて、コンピュータとの絶縁が可能です。
梱包内容
CNV-D/A-USB本体 1台
USBケーブル(A-B) 1本
付属内容(ダウンロード)
取扱説明書
USBドライバ
コントロールソフト(CNVForWin)

出力1ch出力 定格電圧出力±10V or 0〜10V 電源電圧DC5V(USB供給電源)電源を別供給する端子はありません。パソコンから通常供給されているUSB電源(DC5V 100mA)が使用できる環境が必要です。) 精度±2LSB 分解能16bit 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×51×26(突起部を除く) インターフェース【D/A出力】端子台【RS-232C】D-Sub9ピンオス(DCE 全二重 9600,19200,38400,115200bps(スイッチで切り替え)) 応答速度3.2ms 定格電流(mA)【出力】最大15 誤差±4LSB (精度はat25℃、誤差0〜50℃)
取扱説明書:(0.83MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする