デスクチェア 昇降 回転 キャスター付き

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 肘掛なし 色(張地)ベージュ 注文コード61314228 品番HOA-P195(NBE)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は肘掛・色など5種類から選べます 他の種類を見る

機能を絞った、お手頃タイプのデスクチェア。お部屋を圧迫しないコンパクトタイプ
座部・背部には薄手のウレタンクッション入り。張地はポリエステル製
レバーで簡単に座面の高さ調節可能。5つのキャスター付き(ストッパーなし)
工具不要(六角レンチ付属)

色(張地)ベージュ 全高(mm)725〜845 座面高さ(mm)405〜525 肘掛なし 用途PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして 質量(kg)6.5
取扱説明書:(0.89MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-29
用途:
お客様用のカウンターチェアに
卸売・小売業

一部のパーツが成型不良で、若干削ったりしてはめ込んだ。
安いから仕方ないかもしれない。
使用感は問題なし。

2024-11-26
用途:
入出庫のメールを確認するときに座る
運輸・通信業

通路なので邪魔にならないものを選びました。
とてもシンプルですがしっかりしています。

2024-10-07
用途:
事務作業

安くて返品不可の商品だったので不安でしたが、通常使用には全く問題ありません。購入してよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする