フロントフォークオイルシール

(103件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種GSF400 GSF400 S/VS/V-V/VZ-V 注文コード61315118 品番FOS-02
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は内径・外径・適合車種など29種類から選べます 他の種類を見る

オイルシールのみの単品商品です。

メーカースズキ 適合車種GSF400 GSF400 S/VS/V-V/VZ-V 純正品番S)51153-27C20/51153-44B00/51153-05A00/51153-06C00/51153-28C00、(Y)3SP-23145-L0/3BN-23145-00/3LC-23145-00/36Y-23145-00、(K)92049-1356/92049-1389/92049-1043/92049-1164/92049-1273/92049-1338/92049-1347
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※純正部品は単品設定有りません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 103
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-04
用途:
フロントフォークのオーバーホール
ルースター 様 (飲食業)

85年型SR400に使用。純正と同等に問題なく使用出来ました。
3台分まとめて交換しましたが全車今のところオイル漏れも無く使えています。

2025-04-21
用途:
38φ成立フロントフォークに使える

srx400,600などヤマハ系成立フォーク38φに使える.純正のOEMなので全く問題なし.安くていいです.

1人が参考にしています
2025-06-30
用途:
フロントフォーク メンテナンス

組み込んでしばらくは問題なかったものの、オイルにじみが出た。
オイルシールの問題かは分かりません

対象商品:
61315093
2025-03-21
用途:
バイクメンテナンス
ゼネラルカーゴ 様 (運輸・通信業)

安心のNTB製品。
フロントフォークに滲みが出たので交換。

2025-02-27
用途:
フォークO/H

純正品ではありませんが安価です。問題なく使用できました。

対象商品:
56578777
2024-06-07
用途:
バイクの補修
その他業種

やっぱり純正品に限りますね。安心です。社外品だとサイズ感が心配で

対象商品:
61315136
2023-07-24
用途:
メンテナンス
その他業種

全品10%オフの時に購入したので、お得感が増え、満足出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
56578734
2023-02-25
用途:
オートバイ・整備

純正と変わらぬクオリティーで最近はこちらのNTB製をリピート購入しています。純正と違う点は「グリスが付いていない」所ですが、純正だってちょっぴりしか付いていないので個人的には気になりません。今回の注文時にストック分として1セット多く買いました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする