ショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 材質フレーム:スチール、バッグ表地:ポリエステル100%、バッグ裏地:アルミ蒸着フィルム 注文コード61324447 品番550731
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は色・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトかつ容量たっぷりのトートバッグ型カート。バッグは取り外して単品としても使用可能。バッグ裏地はアルミ蒸着フィルムのため保冷保温対応。フレームはコンパクトに折りたたみ可能。スーパーのカートに掛けられるフック付き。

用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ キャリーバッグ 買い物カート 買い物バッグ 折りたたみ 折り畳み コンパクト 軽量 22L 大容量 トートバッグ ショルダーバッグ エコバッグ 2WAY 保冷 保温 保冷バッグ クーラーバッグ おしゃれ かわいい シンプル 無地 バイカラー プレゼント 贈り物 母の日 誕生日 買い物 レジャー 材質フレーム:スチール、バッグ表地:ポリエステル100%、バッグ裏地:アルミ蒸着フィルム 質量(kg)1.77 ブラック 容量(L)22 耐荷重(kg)22 高さ(cm)カート:86 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)バッグ:30×18.5×40.5
注意
※スーパーのカートの形状によっては掛けられない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-30
用途:
婆さんの買い物
サービス業

スーパーのカートの前後にはひっかけは出来ませんでしたが、サイドにかかりました。説明欄に謳って下さい。売上と評判がガタ上がりします。

2025-08-26
用途:
婆さんの買い物
サービス業

78才。随分楽になりました。タイヤがゴムならもっと楽かも。一回り小さくても良かったかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする