ミニマルチマウントシリンダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)6 ストローク(mm)10 作動方式複動式 注文コード61329513 品番MU6X10S
参考基準価格(税別)¥1,585 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はシリンダ内径・ストローク・作動方式など50種類から選べます 他の種類を見る

JIS標準に準拠する
四方向から本体を固定できるので、取付と使用は簡単で便利である。
複数のシリンダを並列に固定することができるので、設置スペースを節約できる。
シリンダの先端にガイドボスがあるので、正確に取付・定位できる
内径の精密加工後に硬質酸化処理をするので、耐摩損、耐久性が優れている。
位置検知機能を持つ磁石付形を選択できる。
シリンダー上にセンサースイッチの取付溝があるので、センサースイッチを取り付ける時に便利である。
ピストンは異形双方向密封方式を採用しているので、コンパクトな構造でオイルを保存する機能がある。

ストローク(mm)10 シリンダ内径(Φmm)6 使用ピストン速度(mm/s)30〜500 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 作動方式複動式 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 ロッド先端ねじメネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする