AirTAC
AirTACの エアシリンダ
AirTACの コンパクトエアシリンダ
ペンシリンダ PBシリーズ 単動押出形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61336669
品番
PSB10X30U
参考基準価格(税別)
¥1,179
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
JIS標準
小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。
一般的な腐食環境での使用に最適
多様な取付支持金具
豊富なシリーズ
シリンダ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
30
使用ピストン速度(mm/s)
50〜800
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.7
作動方式
単動押出形
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
無
ヘッドカバー
ラジアルPポート形