ペンシリンダ PBシリーズ 単動押出形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61336687 品番 PSB4X5
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

JIS標準
小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。
一般的な腐食環境での使用に最適
多様な取付支持金具
豊富なシリーズ

シリンダ内径(Φmm)4 ストローク(mm)5 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 使用圧力範囲(MPa)0.3〜0.7 作動方式単動押出形 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 ヘッドカバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする