カシムラ
カシムラの PCアクセサリー
カシムラの ケーブル
カシムラの USBケーブル
USB充電&同期ケーブル C-C WH
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61338456
品番
AJ-644
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
USB PD最大60W(20V3A)充電器に対応、USB-C給電ポートやパソコンからUSB-C搭載機器への給電およびデータ相互転送に使用できます。
断熱防止、ロングブッシュ構造の高耐久ケーブルです。
仕様
許容電力:20V/3A
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
保証期間
18ヶ月
色(本体)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応