AirTAC
AirTACの エアシリンダ
AirTACの コンパクトエアシリンダ
薄型シリンダ SDAシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61338945
品番
SDA20X20S
参考基準価格(税別)
¥1,728
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
20
使用ピストン速度(mm/s)
30〜500
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜1.0
作動方式
複動式
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
ロッド先端ねじ
メネジ