DCI-T26F ダイヤモンドコートパン IHフライパン26cm アイリスオーヤマ 61353217

ダイヤモンドコートパン IHフライパン26cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1個注文コード61353217品番DCI-T26F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
用途ハンドルは別売となります仕様【対象商品】ダイヤモンドコートパン マルチハンドル DC-SH材質【ガラスふた】本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・底の厚さ:2.8mm(はり底含む)、【エッグパン】本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)底の厚さ:4.0mm(はり底含む)サイズ(cm)26表面処理【ガラスふた】 内側:ふっ素樹脂塗膜加工・外側:焼付け塗装(底面を除く)、【エッグパン】内側:ふっ素樹脂塗膜加工・外側:焼付け塗装(底面を除く)満水容量(L)2.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする