ダイヤモンドコートパン IH炒めなべ26cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61353235 品番DCI-T26W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途ハンドルは別売となります 仕様【対象商品】ダイヤモンドコートパン マルチハンドル DC-SH 材質【ガラスふた】本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・底の厚さ:2.8mm(はり底含む)、【エッグパン】本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)底の厚さ:4.0mm(はり底含む) サイズ(cm)26 表面処理【ガラスふた】 内側:ふっ素樹脂塗膜加工・外側:焼付け塗装(底面を除く)、【エッグパン】内側:ふっ素樹脂塗膜加工・外側:焼付け塗装(底面を除く) 満水容量(L)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする