セット内容フライパン26cm、なべ20cm、専用マルチハンドル
材質【専用マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)・ゴム部:シリコーンゴム、【フライパン・なべ】本体:アルミニウム合金/はり底:ステンレス鋼(クロム16%)/底の厚さ:2.8mm(はり底含む)
サイズ(cm)フライパン26、なべ20
表面処理【フライパン・なべ】内側:ふっ素樹脂塗膜加工/外側:焼付け塗装(底面を除く)
満水容量(L)フライパン26cm:2.9、なべ20cm:2.9