DCI-T6S ダイヤモンドコートパン IH6点セット アイリスオーヤマ 61353269 DCI-T6S ダイヤモンドコートパン IH6点セット アイリスオーヤマ 61353269 DCI-T6S ダイヤモンドコートパン IH6点セット アイリスオーヤマ 61353269 DCI-T6S ダイヤモンドコートパン IH6点セット アイリスオーヤマ 61353269 DCI-T6S ダイヤモンドコートパン IH6点セット アイリスオーヤマ 61353269 DCI-T6S ダイヤモンドコートパン IH6点セット アイリスオーヤマ 61353269

ダイヤモンドコートパン IH6点セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61353269 品番DCI-T6S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様【ガラスふた】品名:強化ガラス製器具強化の種類:全面物理強化・ゴム部:シリコーンゴム セット内容フライパン26cm、なべ20cm、エッグパン、ガラスふた20cm、PEシールふた20cm、専用マルチハンドル 材質【エッグパン】本体:アルミニウム合金/はり底:ステンレス鋼(クロム16%)底の厚さ:4.0mm(はり底含む)、【専用マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)・ゴム部:シリコーンゴム、【フライパン・なべ】本体:アルミニウム合金/はり底:ステンレス鋼(クロム16%)/底の厚さ:2.8mm(はり底含む) サイズ(cm)フライパン26、なべ20、エッグパン14×20、ガラスふた20、PEシールふた20 表面処理【エッグパン】内側:ふっ素樹脂塗膜加工/外側:焼付け塗装(底面を除く)、【フライパン・なべ】内側:ふっ素樹脂塗膜加工/外側:焼付け塗装(底面を除く) 満水容量(L)フライパン26cm:2.9、なべ20cm:2.9、エッグパン:1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする