モランディ スマートセンサービン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61358563 品番 EK6288-12L-GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,580
販売価格(税別)
7,800

モランディプラスチックセンサービン
フタ裏にはシリコンシーリングがついているのでいやな臭いが外に漏らしにくい構造になってます。
手をかざすと自動で蓋が開くアクティブセンサー付き。
蓋は自動で5秒後に閉じられます。
ゴミ箱の上部についてるベルトを持てば移動もラクラク。
蓋の裏のシリコンシーリングが臭いをシャットアウト。
外部に漏れにくい構造です。

材質ポリプロピレン、シリコン 形状角形 質量(kg)1.5 グレー 容量(L)12 寸法(cm)24.8×24.8×33.7(フタ開口時高さ52.8) 使用電池単4乾電池4本(別売) 保証期間1年 フタの種類自動式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする