画像準備中

盤用 漏電表示付ブレーカ BBWL型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)20 注文コード61360129 品番BBWL2201S
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は定格電流・極数・素子数など11種類から選べます 他の種類を見る
型式BBWL-50S 質量(kg)0.3 種類漏電表示付ブレーカ フレーム50AF 定格電流(A)20 リセット方式漏電表示:手動リセット(押釦) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×50×60(ハンドル含む 75.6) 定格感度電流(mA)30/100切替 漏電表示方式赤色LED 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 10kA 入数1台 DINレール取付可能 動作時間(s)表示:0.1以内
注意
※逆接続不可。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※過電流引外し方式の電磁式タイプですので、鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする