Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
盤用 漏電表示付ブレーカ BBWL型
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
20
注文コード
61360174
品番
BBWL3201S
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
型式
BBWL-50S
質量(kg)
0.4
種類
漏電表示付ブレーカ
フレーム
50AF
定格電流(A)
20
リセット方式
漏電表示:手動リセット(押釦)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96×75×60(ハンドル含む 75.6)
定格感度電流(mA)
30/100切替
漏電表示方式
赤色LED
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC100-200V両用(AC100/200V) 10kA
入数
1台
DINレール
取付可能
動作時間(s)
表示:0.1以内
注意
※逆接続不可。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※過電流引外し方式の電磁式タイプですので、鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。