和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン用フタ
K・A 折りたたみSパンカバー18〜22
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61362196
品番
RE-7662
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
食洗機で洗えるフライパンカバー。
高さのある調理にも対応できるドーム型。
使わない時はコンパクトに折りたためます。
電子レンジにも使えるから、温め直しや下ごしらえ用にも便利です。
材質
本体:シリコーンゴム(耐熱温度200度)、蒸気弁:ポリプロピレン(耐熱温度140度)
寸法(mm)
260×235×30
色
ベージュ
質量(g)
180