澤藤製 アイソレーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61362607 品番SBI-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

充電分配器・逆流防止器
12V/24V兼用 70Aまで
澤藤電機製
主バッテリ-と補助バッテリ-を併用するときにこのアイソレ-タ-を使うとひとつのオルタネーターから両方のバッテリ-に充電可能に
さらに逆流防止器としての役割も!主バッテリ-の放電をくい止めます
交流から直流への整流器としても使用可能
プラスラインに接続(プラスカット品)

型式SBI-70 質量(g)約410 電圧(V)DC12/24 許容電流(A)70 使用温度(℃)-40〜55 サイズ(mm)76×114×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする