メガヒューズホルダー ANL-100A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61362686 品番MF-1-100A
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー
大容量インバーターカーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテム!
250Aまでのヒューズが使用可能!
高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ
DC12V/24V/36V/48V直流用
端子M8ボルト部分は金メッキ仕様
最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)

付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式) 材質【上蓋(透明の樹脂カバー)】耐熱アクリル製【台座(黒色の樹脂)】難燃性強化ナイロン製 型式MF-1 寸法(mm)150×43×37 備考ヒューズ容量選択可 電圧(V)12/24/36/48 ケーブル接続方法圧着ターミナル接続式 ボルト(mm)M8 (R端子)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする