和平フレイズ
和平フレイズの テーブルウェア(卓上備品・食器)
和平フレイズの 卓上備品・テーブルウェア
和平フレイズの ピッチャー・ハンドポット
フォルテック卓上ポット1.5Lゴールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61362939
品番
RH-1743
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
軽くて楽に扱えるコンパクトなサイズ感
片手で押すだけで注げるレバー式栓
大き目の氷も入れやすい広口タイプ
コーヒードリッパーを直接乗せられる
丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造
材質
本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:焼付塗装
寸法(mm)
170×125×215
色
ゴールド
質量(g)
650