画像準備中

にゃんこれ IH対応フライパン20cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61362991 品番RB-3118
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

猫好きにぴったりのフライパンです。可愛らしい猫モチーフが料理をより楽しく演出してくれます。毎日の料理に好きなテイストを取り入れて、楽しみながら美味しいお料理を作りましょう!
IHクッキングヒーターにもガスコンロにも対応します

材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シンフロン/一般ふっ素)、外面:焼付塗装 寸法(mm)360×215×67 アイボリー 質量(g)420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする