にゃんこれ S式兼用カバー18〜22cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61363036 品番RE-7515
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

猫好きにぴったりのフライパンです。可愛らしい猫モチーフが料理をより楽しく演出してくれます。3サイズ兼用だから違うサイズの鍋・フライパンに使いまわしできます。スタンド式で調理中の一時置きにも便利です。ふっ素樹脂加工で汚れを落としやすいのも嬉しいポイント。毎日の料理に好きなテイストを取り入れて、楽しみながら美味しいお料理を作りましょう!

材質本体:アルミニウム合金、内外面:ふっ素樹脂(オキツモ/一般ふっ素)、フック:ステンレス鋼、ガラス部:強化ガラス 寸法(mm)240×235×58 ブラック 質量(g)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする