RE-7516 にゃんこれ S式兼用カバー24~28cm 和平フレイズ 61363045

にゃんこれ S式兼用カバー24~28cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61363045品番RE-7516
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

猫好きにぴったりのフライパンです。可愛らしい猫モチーフが料理をより楽しく演出してくれます。3サイズ兼用だから違うサイズの鍋・フライパンに使いまわしできます。スタンド式で調理中の一時置きにも便利です。ふっ素樹脂加工で汚れを落としやすいのも嬉しいポイント。毎日の料理に好きなテイストを取り入れて、楽しみながら美味しいお料理を作りましょう!

材質本体:アルミニウム合金、内外面:ふっ素樹脂(オキツモ/一般ふっ素)、フック:ステンレス鋼、ガラス部:強化ガラス寸法(mm)300×295×58ブラック質量(g)370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする