和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
デイズクックNeo 深型フライパン20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61363237
品番
RB-3504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
鍋のように扱える深型のフライパン。
焼き物、炒め物、揚げ物、便利に兼用できます。
これ一つで様々な調理に対応できるから、道具を増やしたくない人にもおすすめです。
材質
本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工、外面:セラミック塗膜加工
寸法(mm)
375×205×125
色
ブラック
質量(g)
380