※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MVX5700X3F40 刃先交換式ドリル MVX 三菱マテリアル 61372720 MVX5700X3F40 刃先交換式ドリル MVX 三菱マテリアル 61372720 MVX5700X3F40 刃先交換式ドリル MVX 三菱マテリアル 61372720

刃先交換式ドリル MVX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 切削径(Φmm)57 シャンク径(mm)40 加工穴深さ(L/D)3 注文コード61372720 品番MVX5700X3F40
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は切削径・シャンク径・加工穴深さなど203種類から選べます 他の種類を見る

【外刃CVD&内刃PVDのコンビネーションインサート】
切削速度の高い外刃に耐摩耗性の高いCVDコーテッド超硬材種、切削速度の低い内刃に安定性の高いPVDコーテッド超硬材種をそれぞれ配置することによって、
摩耗バランスを最適化し、長寿命を実現します。
【高剛性ボディ】
表面の硬度を従来製品よりも高めており、切りくずへの耐擦過性を強めたことによって、長寿命を実現します。
最適なインサート配置により、ホルダの変形・びびりを抑制します。これにより最大L/D=6の穴あけ加工を可能にしました。
【ホルダの変形を抑制する最適な溝切れ上がり位置】
溝の切れ上がり位置において、内刃の切削主分力方向に肉を設けることで、インサート食い付き時のホルダの変形を抑制します。
【傾斜クーラント穴の採用】
クーラントの勢いの損失が比較的少ない傾斜クーラント穴を採用することにより、深穴からの切りくず排出をサポートします。

用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、高硬度鋼の穴あけ加工 仕様オイルホールあり 刃数2 全長(mm)283 最大長(mm)178 シャンク径(mm)40 切削径(Φmm)57 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能長さ(mm)171 フランジ径(Φmm)68 突き出し長さ(mm)218 寸法S10(mm)1.47 適合インサートSOGX187008-UN、SOMX186908-UH、SOMX187008-UM、SOMX187008-US 加工穴深さ(L/D)3
注意
※外刃にVP15TFを使用する際は、切削速度vcを70%程度に下げてください。
※外部給油の場合、最大加工深さはL/D=3を目安としてください。それ以外の加工深さは推奨しません。
※ステンレス鋼加工の際は、必ず内部給油で加工してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする