メイン画像

107084 フドーねまきA 厚手 竹虎 61374165 107084 フドーねまきA 厚手 竹虎 61374165 107084 フドーねまきA 厚手 竹虎 61374165 107084 フドーねまきA 厚手 竹虎 61374165 107084 フドーねまきA 厚手 竹虎 61374165

フドーねまきA 厚手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61374165 品番 107084
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

胸元から両足首にかけて開き、前身ごろが取り外せるタイプ
ご本人では開けにくいアイデアホックを使用した介護用つなぎねまき
アイデアホックが表から見えないデザインを採用
股部分にもファスナーを配置
おむつ交換がしやすいように股ファスナーを配置
寝たきりの方や拘縮がある方にも着せやすい設計

材質綿68%・ポリエステル32% チェックブルー サイズL 胸囲(cm)96〜104 身長(cm)160〜175 ヒップ(cm)92〜100
注意
※ご利用者本人や他のご利用者の生命、または身体が危険にさらされる場合にのみご使用ください。
※ また、ご本人・ご親族の同意の上、正しくご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする