プラチナブースターケーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61385688 品番 ADB-80A-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

突然のバッテリーあがりに安心!
誰でも安心・安全に使用できます。ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!
安全な絶縁カバー付!

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合軽自動車〜ミニバン・ワンボックス車用(ハイブリッド車対応) 質量(g)約830 電流(A)80 電圧(V)12 ケーブル長(m)3 材質(絶縁体)PVC 電線仕様-太さ(mm2)8.8
注意
※本製品を正しく安全にご使用いただく為に、取扱説明をよくお読みになり、十分に理解されるまで作業をおこなわないでください。
※車に合ったブースターケーブルをご使用ください。容量の小さいブースターケーブルご使用になりますと、エンジンがかからなったり、ケーブル、クリップクリップカバーが発熱・発煙・溶解するおそれがあります。
※救援車はバッテリー容量が同じか、それ以上の車を選んでください。
※ブースターケーブルによる始動の場合は、正しい順序で接続してください。
※ブースターケーブルによるエンジン始動でエンジンがかからない場合は、補充電をしてください。補充電をすることでエンジンが始動しやすくなります
※接続作業時に、誤接続(取扱説明以外の接続)・ショート(赤クリップと黒クリップの接触)はしないでください。ケーブル・クリップ・クリップカバー等が発熱・発煙・溶解したり、バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発する恐れがあり危険です。
※ご使用中、火気に近づけたり引火しやすい物のそばで使用しないでください。バッテリーが爆発するおそれがあり危険です。
※100A・120Aのブースターケーブルは、ブースタークリップの大きさによりハイブリッド車に使用できない場合があります。
※ハイブリッド車の駆動用バッテリーへのブーストは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする