※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNMG160408GP CA125P 旋削用チップ VNMG-GP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61391078 VNMG160408GP CA125P 旋削用チップ VNMG-GP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61391078

旋削用チップ VNMG-GP (CA125P 鋼加工用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 61391078 品番 VNMG160408GP CA125P
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。
チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。
CA125P:鋼の連続〜強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。

用途鋼の旋削加工(仕上げ) 形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 切刃長さ(mm)16.6 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカGP コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状円筒穴 材種CA125P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M 内接円IC(mm)9.525

商品説明動画

鋼加工用 新CVDコーティング CA115P/CA125P プロモーションビデオ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする