※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG160608PMG CA125P 旋削用チップ CNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61391988 CNMG160608PMG CA125P 旋削用チップ CNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61391988 CNMG160608PMG CA125P 旋削用チップ CNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61391988

旋削用チップ CNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 61391988 品番 CNMG160608PMG CA125P
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。
チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。
CA125P:鋼の連続〜強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
中〜荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。

用途鋼の旋削加工(中〜荒加工用・幅広い加工領域をカバー) 形状ひし形80° 厚さ(mm)6.35 タイプネガティブ 穴径(Φmm)6.35 切刃長さ(mm)16.1 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.10 ブレーカPMG コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 材種CA125P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M 内接円IC(mm)15.875

商品説明動画

鋼加工用 新CVDコーティング CA115P/CA125P プロモーションビデオ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-30
用途:
部品の加工

使い勝手が大変よかったです 迅速な対応ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする