曜日別特売
CNMG160608PH CA125P 旋削用チップ CNMG-PH (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61392040

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG160608PH CA125P 旋削用チップ CNMG-PH (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61392040
CNMG160608PH CA125P 旋削用チップ CNMG-PH (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61392040

旋削用チップ CNMG-PH (CA125P 鋼加工用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
切刃長さ(mm)16.1
厚さ(mm)6.35
内容量1箱(10個)注文コード61392040品番CNMG160608PH CA125P
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。
チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。
CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。

用途
鋼の旋削加工(荒加工用・刃先強度重視)
形状ひし形80°厚さ(mm)6.35タイプネガティブ穴径(Φmm)6.35切刃長さ(mm)16.1勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.10ブレーカPHコーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)15.875

商品説明動画

鋼加工用 新CVDコーティング CA115P/CA125P プロモーションビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする