曜日別特売
TPGT160308R-FX AC1030U 旋削チップ TPGT-FX 住友電工ハードメタル 61396879

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPGT160308R-FX AC1030U 旋削チップ TPGT-FX 住友電工ハードメタル 61396879
TPGT160308R-FX AC1030U 旋削チップ TPGT-FX 住友電工ハードメタル 61396879

旋削チップ TPGT-FX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.8材種AC1030U注文コード61396879品番TPGT160308R-FX AC1030U
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シャープエッジの平行ブレーカ。

材質PVDコーティング形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)4.4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄切刃長さ(mm)16.5勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上切削コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種AC1030Uブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況一般ブレーカ記号FX等級記号G内接円IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする