Cryo Spin 小型微量遠心機 トミー精工 61401857 Cryo Spin 小型微量遠心機 トミー精工 61401857

小型微量遠心機

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61401857 品番Cryo Spin
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

解凍後のチューブをそのままスピンダウン。
スピンダウンすることで、解凍後のフタ付近にあるサンプルを下に落とし、
フタを開けた際の飛散リスクを抑えます。

付属品専用ACアダプター、交換用プラグ 回転数(min-1[r.p.m])定常:5300(±10%) 電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100〜240V(50/60Hz)/0.6A、または単3形アルカリ乾電池×4本 本体質量(g)670(電池含まず) 安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出 電源コード(m)1.5 使用チューブ2.0mLクライオチューブ×6本、1.5(2)mLマイクロチューブ×6本 寸法(Φ×mm)チューブホルダー内寸:Φ12.8×31.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×163×113 遠心加速度1630G(1320〜1980G) タイマー6分間固定 最大容量(mL)2.0クライオチューブ×6本 プラグ形状2P
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする