RF アッテネータ 2W/3 SMA プラグ-ジャック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61402506 品番LCAT1001-03
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:アッテネータ アズワン品番65-1377-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする