画像準備中

RF 同軸 N タイプ プラグ 50 Ω ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61402960 品番082-6641
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,910 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
仕様コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:LMR-400 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:6GHz アズワン品番65-1638-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする