カナヤブラシ
カナヤブラシの ボディケア
かなや刷子 孫の毛ブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61403135
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
幅(mm)
40
全長(mm)
415
高さ(mm)
44
材質(柄部)
ヒノキ
材質(毛)
黒馬毛
アズワン品番
64-7733-57
注意
※皮膚に傷や皮膚病などの損傷がある場合はご使用できません。