RF/同軸 アダプタ BNC ジャック-BNC ジャック

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様アダプター BNC ジャック BNC ジャック 75Ω 同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:レセプタクル 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:レセプタクル アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) ボディメッキ:ニッケル コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ タイプ A:BNC プラグ コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コンタクト 抵抗:75Ω 材質:ニッケル 最大動作周波数:11GHz注文コード61403940品番UBJ28..
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
仕様アダプター BNC ジャック BNC ジャック 75Ω 同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:レセプタクル 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:レセプタクル アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) ボディメッキ:ニッケル コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ タイプ A:BNC プラグ コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コンタクト 抵抗:75Ω 材質:ニッケル 最大動作周波数:11GHzアズワン品番65-1610-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする