画像準備中

RF/同軸 トライアキシャル TRT プラグ ストレート クリンプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61404159 品番PL375-7
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TRC-50-2 TRC-75-2 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:ケーブル 絶縁抵抗:5000MΩ-m 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:クリンプ 定格電圧 V DC:400V アズワン品番65-1613-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする