キャンプ禁止関連標識 プレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 注文コード61407747 品番KTK2017
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

キャンプやテントの使用の禁止標識サイン看板。

仕様サイズ:400×138mm 材質:白色 硬質塩ビ プレートの厚さ:1mm 穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm 付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚 【ご注意】 60℃以上となる環境下では使用しないでください 特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください被着体によっては接着しにくい場合がありますまた、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります アズワン品番65-3712-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする