トイレ関連標識 アクリルプレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様サイズ:280×94mm 材質:透明アクリルプレート プレートの厚さ:5mm 穴あけ加工:直径6mm穴4四隅 ※端から15mm 付属品:化粧ビス ※1プレートにつき4本 【ご注意】 60℃以上となる環境下では使用しないでください 特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 化粧ビスには取扱説明書がついていますので、ご使用前に必ず確認の上、正しくお使いください アズワン品番65-3699-96 注文コード61418125 品番KAK4106
参考基準価格(税別)¥9,550 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は仕様・アズワン品番12種類から選べます 他の種類を見る

トイレ・お手洗の誘導に便利な矢印入り案内標識透明アクリルサイン看板

仕様サイズ:280×94mm 材質:透明アクリルプレート プレートの厚さ:5mm 穴あけ加工:直径6mm穴4四隅 ※端から15mm 付属品:化粧ビス ※1プレートにつき4本 【ご注意】 60℃以上となる環境下では使用しないでください 特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 化粧ビスには取扱説明書がついていますので、ご使用前に必ず確認の上、正しくお使いください アズワン品番65-3699-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする