HORN
HORNの チップ
HORNの 溝入れ・突っ切り
ミニ 小径溝入れ加工用インサート LS116〜
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
61422787
品番
LS116.0200.D2EG55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,780
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
V型六面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
寸法d(mm)
11
寸法a(mm)
15.7
溝幅(mm)
2-3
寸法r(mm)
0.2
寸法s(mm)
5.3
最大溝深さ(mm)
4.3
寸法f(mm)
10.2
寸法Dmin(Φmm)
16
寸法w(mm)
2
適合被削材種
P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
寸法t max(mm)
4.3
最小下穴径(Φmm)
16
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。