円形 コネクタ プラグ 10-12 ケーブル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61430156 品番HR10A-10P-12P(74)
参考基準価格(税別)¥7,470 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
仕様製品群:HR10 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:12 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:真鍮 亜鉛 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ニッケル コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:10 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:プラグ インサート アレンジメント:10-12 アズワン品番65-1625-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする