画像準備中

円形 コンタクト ソケット 1MM DIA クリンプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61430515 品番1605562
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様製品群:PLUSCON シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- 適合製品:Phoenix コンタクト PLUSCON M23 ケーブル & デバイス プラグ-イン コネクタ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:鉛(15-Jan-2019) アズワン品番65-1627-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする