画像準備中

産業用 円形 RCPT 24POS パネル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61434679 品番796190-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,960 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:24 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1350-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする