超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(標準品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ厚さ(mm)0.27 注文コード61452738 品番130W-30X40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,100
この商品はテープ厚さ・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。

基材超高分子量ポリエチレン 粘着剤アクリル系 テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)40 テープ厚さ(mm)0.27 特性耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性 粘着力17.5N/25mm、7N/10mm 使用温度範囲(℃)0〜80 用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。 仕様筆記否 トラスコ品番160-5806 乳白色 質量(g)500 引張強度(N/10mm)57 耐候性なし 切断方法ハサミやカッターナイフ 紙管サイズ(Φ)90 最大テープ外径(Φmm)165

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61452738 130W-30X40 43063939 #130W 0.13×30W×40M ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業 ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業 1個 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする